{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre de perçage d1 | 19 mm | |
| Surface | trempage | |
| Type de produit | disque non spécifié | |
| Diamètre extérieur d2 | 30 mm | |
| Epaisseur s | 6,2 mm | |
| Norme | DIN 6319 D | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 19 g |
| Référence article | 375355 M16 | |
| EAN / GTIN | 4020772081904 | |
| Réf. fabricant | 81901 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |