Echelle coulissante à échelons en 2 parties GFK avec traverse standard 2x10 échelons

Réf.: 36610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36610
EAN / GTIN 4031405366107
Réf. fabricant 036610

Description

Description:

  • Echelle coulissante en GRP
  • Barres en profilés tubulaires rectangulaires renforcés de fibres de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
  • Barreaux carrés 28 x 29 mm rainurés des deux côtés
  • Pas de charges
  • Connexion de longeron/barreau à haute résistance
  • Raccords acier galvanisé
  • Réglage facile de la hauteur d'un échelon à l'autre
  • Échelle supérieure de la taille 2 x 12 avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
  • Échelles jusqu'à 3,0 m avec patins d'échelle nivello®
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Echelle coulissante testée selon DIN en 131. La conception tient compte de la norme en 61478:2002 (Cat. 1 : 28 000 volts)
  • Remarque : Selon la norme, la section d'échelle coulissante attachée ne peut pas être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 M.
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l'échange en raison de leur sensibilité ; la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 6300 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur déployée : 5290 mm
  • Longueur rétractée : 3000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x10 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 29 mm
  • Profondeur de pas/segment : 28 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange