Ladderverlenging 2-delig GVK met standaard dwarsbalk 2x10 sporten

Artikelnummer: 36610
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36610
EAN/GTIN 4031405366107
Nummer fabrikant 036610

Omschrijving

Omschrijving:

  • Glijdende ladder gemaakt van GRP
  • Staven gemaakt van rechthoekige buisprofielen met glasvezelversterking (ten minste 10 jaar veroudering)
  • Vierkante sporten 28 x 29 mm gegroefd aan beide zijden
  • Geen vulstoffen
  • Zeer sterke aansluiting voor sport/spar
  • Fittingen Staal gegalvaniseerd
  • Eenvoudige hoogteverstelling van sport tot sport
  • Bovenste ladder vanaf maat 2 x 12 met wandrollen
  • Corrosiebestendige geleidekoppelingen
  • Ladders tot 3,0 m met nivello® ladderschoenen
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Glijladder getest volgens DIN en 131. Het ontwerp houdt rekening met en 61478:2002 (Cat. 1: 28.000 volt)
  • Opmerking: Volgens de norm kan het aangekoppelde schuifladdergedeelte niet van de ladder worden gescheiden voor lengten van meer dan 3,0 m.
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud zijn vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van vervanging; de wettelijke garantie is van toepassing (verouderingsbestendigheid 10 jaar)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 6300 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte uitgeschoven: 5290 mm
  • Lengte ingetrokken: 3000 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GFK
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x10 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 29 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 28 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen