Escabeau à barreaux GFK 2x8 échelons

Réf.: 36408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 2×8
Exécution marchepied Sprosse
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36408
EAN / GTIN 4031405364080
Réf. fabricant 036408
Article hors catalogue L90110 168

Description

Description:

  • Escabeau à échelons en GRP
  • Barres et barreaux en profilés en plastique renforcé de fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
  • Barreaux carrés 28 x 29 mm rainurés des deux côtés
  • Pas de charges
  • Connexion de longeron/barreau à haute résistance
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Charnières solides en acier galvanisé avec raccords à vis
  • Capuchons d'extrémité en plastique sur l'extrémité supérieure du rail
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Charge maximale : 150 kg
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Testé jusqu'à 28000 V selon DIN en 61475:2002 catégorie 1
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l'échange en raison de leur sensibilité ; la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3500 mm
  • Hauteur : 2280 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 2390 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur du pas : 1550 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x8 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 29 mm
  • Profondeur de pas/segment : 28 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Largeur extérieure inférieure : 590 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange