Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Base pivotante, Pour largeur mors: 125mm

Réf.: 362015 125

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 264 mm
Profondeur 240 mm
Epaisseur 28 mm
Type de produit plateau tournant
Poids 10,8 kg

Identification et classification

Référence article 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Réf. fabricant 362015 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Provedení:

  • Otočná deska s podélnými drážkami pro přesné a rychlé vyrovnání upínače.
  • 360 dílků (4×90°) dobře čitelných na stupnici otočné desky. Pomocí upínacích drážek možnost snadného upínání na stole stroje.

Vhodné pro:

Vysokotlaký svěrák č. 362010.