• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Étau 5 axes TeleCentric, Type: 70K

Réf.: 361255 70K
Remise
3 474,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TeleCentric
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Plage de serrage S1 16 mm - 85 mm
Plage de serrage S2 66 mm - 135 mm
Longueur L 286 mm
Hauteur corps de base c 168,9 mm
Largeur B 94 mm
Largeur rainure n H7 20 mm
Hauteur h 27,1 mm
Force de serrage maximale 30 kN
Couple maximal 45 Nm
Poids 17,5 kg
Dim. ouvertures de clés 14 mm
Code couleur pour accessoires adaptés TeleCentric
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Réf. fabricant 6921548000055
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

  • Optimisé pour une utilisation sur les centres d'usinage à 5 axes.
  • Possibilité de serrage classique et de serrage par préhension.
  • Broche télescopique, dimensions inchangées.
  • Programmation centralisée aisée sans déplacement du point zéro.
  • L'accessibilité de la pièce est indépendante de la capacité de serrage.
  • Construction symétrique = la pièce reste au centre et parallèle, la surépaisseur du matériau est répartie de manière symétrique.
  • Changement des mors sans outil grâce à la fermeture rapide: 10 secondes / paire de mors.
  • Force de serrage constante à l'aide de la broche télescopique nécessitant peu d'entretien.
  • De série, avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200.
  • Bague graduée intégrée pour réglage fin de la position centrale.
  • Force de serrage 30 kN à 45 Nm linéaire.

Livraison:

Manivelle, Quick Start Guide.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050 réf. 120, douille tournevis 6 pans 643330 réf. 14, mors rapportés 361258361264, brides de serrage 360750 réf. 125/160, kit de réglage et d’assemblage 360530, tirettes 360025 réf. 25M10 ou 25M10/138.
Mors rapportés 361258361260, brides de serrage 360750 réf. 125/160, kit de réglage et d’assemblage 360530, tirettes 360025 réf. 25M10 ou 25M/138.

Téléchargements et documents

Produits adaptés