Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors rapportés prisme, Type: P

Réf.: 361264 P

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 70 mm
b1 70 mm
Hauteur h1 29,1 mm
Pour code couleur TeleCentric
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361264 P
EAN / GTIN 4250364403092
Réf. fabricant 6921544090031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Adapté(s) pour:

Etau 5 axes TeleCentric 361255