Bride de serrage, Type: CS0

Réf.: 361165 CS0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Largeur B 50 mm
Hauteur H 16 mm
Longueur L 56 mm
Pour code couleur Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Type de produit Bride de serrage

Identification et classification

Référence article 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Réf. fabricant 361165 CS0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Rails de base 361115.
Xtric 125