Bride de serrage, Type: CS1

Réf.: 361165 CS1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
411 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Référence fabricant CS1
Longueur L 56 mm
Largeur B 50 mm
Hauteur serrage max. h 20 mm
Type de produit bride de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 361165 CS1
EAN / GTIN 4045197924292
Réf. fabricant 361165 CS1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Rails de base 361115.
Xtric 125