Taquet étagé, rectifié, Dim. rain. b1 de la machine: 22mm

Réf.: 375365 22
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
152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rain. b1 de la machine (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taquet en T de précision oui
Dimension nominale de rainure de la machine b1 22 mm
Dimension nominale de rainure du gabarit b2 20 mm
Longueur totale L2 32 mm
Largeur totale e 20 mm
Hauteur totale H 12 mm
Type de fixation alésage
Pour taille de vis M M6×16
Avec vis de serrage non
Avec étage oui
Largeur étroite a 22 mm
Surface trempage
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Norme DIN 6322 A

Identification et classification

Référence article 375365 22
EAN / GTIN 4020772071615
Réf. fabricant 71613
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d’alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Ces taquets en T se vissent par deux dans les rainures d’alignement normalisées (largeur 20 mm) de gabarits. Il est possible, en changeant de taquet, d’utiliser un seul dispositif sur plusieurs machines présentant des largeurs de rainures différentes.

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.

Précision:

Dim. b = ajustement h6.

Remarque(s):

Réf. 20, voir 375370.
Forme C – Se reporter au schéma.