• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé 6 pans, avec poignée en T et tête sphérique, Hexagonal: 5mm

Réf.: 627424 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Exécution forme droite
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 187 mm
Couleur bleu; orange; argent
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Ouverture, pour vis à six pans creux 5 mm
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux 5
Particularité, pour vis à six pans creux tête sphérique
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627424 5
EAN / GTIN 4045197721945
Réf. fabricant 627424 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium, avec tête sphérique. Surface nickelée et chromée. Réf. 4 − 10 avec entraînement latéral.