{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Duo Plus | |
| Type | 125 | |
| Force de serrage maximale | 40 kN | |
| Couple | 40 Nm | |
| Poids | 40 kg | |
| Longueur totale L | 633 mm | |
| Longueur corps de base a | 530 mm | |
| Largeur corps de base B | 126 mm | |
| Hauteur corps de base c | 100 mm | |
| F | 443 mm | |
| g | 24 mm | |
| Rainure longitudinale | 20 mm | |
| m | 255,2 mm | |
| Rainure transversale | 20 mm | |
| Plage dépassement de la broche o | 0 mm - 15 mm | |
| s | 43,2 mm | |
| Code couleur pour accessoires adaptés | Duo Plus | |
| Type de produit | Etaux machine |
| Référence article | 360605 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402262 | |
| Réf. fabricant | 6921438000055 | |
| Fabricant/personne responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |