Hélice de nettoyage, ⌀ ailettes: 160mm

Réf.: 358950 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ailettes (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 20 mm
Plage de vitesses de rotation 6 000 min-1 - 12 000 min-1
Type de produit Hélice de nettoyage

Identification et classification

Référence article 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Réf. fabricant 358950 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Construction robuste.
  • Ouverture et fermeture des ailettes par la vitesse de rotation de la broche.
  • Extrémités des ailettes marquées, pour une visibilité optimisée.
  • Pour fixation dans n'importe quel système de porte-outils avec arrosage interne.
Démarrer la machine à 2000 tr/min et augmenter lentement jusqu’à 6000 tr/min – 12000 tr/min.

Avantage(s):

  • Nettoyage efficace de systèmes de serrage, pièces et tables de machines.
  • Elimination d'accumulations de copeaux et soufflage de poches d'eau.
  • Complément parfait pour le processus de travail automatisé.

Accessoire(s):

Hélice de nettoyage de rechange 358951 1K et 4K.