• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Hélice de nettoyage de rechange, Type: 1

Réf.: 358951 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Nombre d'ailettes 1 pc.
Type de produit Hélice de nettoyage

Identification et classification

Référence article 358951 1
EAN / GTIN 4062406229429
Réf. fabricant 358951 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Hélice de nettoyage 358950.

Livraison:

Avec ressort, broche de positionnement et de maintien.