Bancs de pré-réglage, Type: VGBASIC

Réf.: 355010 VGBASIC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement de base SA 50
Déplacement rapide pneumatique
Procédé de mesure Traitement d'images écran tactile 10 pouces
Appareil de mesure PC de mesure électronique
Précision de mesure 0,01 mm
Plage de mesure X 400 mm
Plage de mesure Z 400 mm
Largeur base 580 mm
Largeur totale 975 mm
Profondeur 260 mm
Hauteur 710 mm
Poids 40 kg
Charge de la broche 50 kg
Raccord 100-230 V / 50-60 Hz
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Série VG Basic
Type de produit Appareil de réglage

Identification et classification

Référence article 355010 VGBASIC
EAN / GTIN 4062406229764
Réf. fabricant 355010 VGBASIC
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Ecran tactile 10 pouces avec système d’exploitation Windows 10.
  • Mise au point intuitive et extrêmement simple.
  • Réglage fin des deux axes (X / Z).
  • Cône à roulement à aiguilles SA 50 précis.
  • Raccord d’air comprimé min. 5 bars.
  • Caméra numérique à grossissement 17x.
  • Erreur de concentricité et/ou de planéité de la broche max. 5 µm.

Utilisation:

Pour la mesure et le préréglage des outils.

Livraison:

Cône à roulement à aiguilles SA 50, logiciel de mesure dans toutes les principales langues et tuyau à air comprimé spiralé de 3 m avec raccord 1/4 pouce.

Accessoire(s):