• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

HM90 E90A D16-2-MMT10-JHP Fraise en bout JHP à 90° avec connexion filetée MULTIMASTER accueillant les plaquettes HELI2000 et HELIMILL

Réf.: 3366864
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3366864
EAN / GTIN 7291075437218
Réf. fabricant 3366864
Article hors catalogue L23980 651

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 34.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 23.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 34.8 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 15 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout