HM90 E90A D16-2-MMT10-JHP Fresas a 90º con Refrigeración JHP y Conexión MULTI-MASTER para Plaquitas HELI2000 y HELIMILL

Número de artículo: 3366864
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3366864
EAN / GTIN 7291075437218
Número del fabricante 3366864
Número L L23980 651

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 34.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 23.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL) 34.8 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 15 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos