• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

MTE D09.9-1-W20-12 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3346917
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3346917
EAN / GTIN 7291075377194
Réf. fabricant 3346917
Article hors catalogue L24090 133

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 9.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 85 mm, Longueur utile (LU) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 7.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 9.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 16 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout