• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

AVC-D25-SIR-16 Interchangeable Boring Heads for Threading Inserts

Réf.: 3343837

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)
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
Série WHISPERLINE
Référence fabricant Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Capacité de serrage min. 25 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 3343837
EAN / GTIN 7291075436310
Réf. fabricant 3343837
Article hors catalogue L24090 27

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 29 mm