MT LNHU 4006 8NPS IC908 External and Internal NPS Full Profile Thread Milling Inserts for Mechanical Joining and Pipe Fittings

Réf.: 3323543
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323543
EAN / GTIN 7291075376586
Réf. fabricant 3323543
Article hors catalogue L24290 115

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 6.3 mm, Largeur plaquette (W1) 20 mm, Pas filetage (TP) 3.175 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 40 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 6.3 mm
  • Largeur plaquette (W1) 20 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPS
  • Pas filetage (TP) 3.175 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout