Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Corps de base d’entraîneur frontal CoAE pour le serrage dans le mandrin de tour, ⌀ queue: 25mm

Réf.: 327541 25

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Longueur totale L 150,5 mm
Diamètre de tête D 63 mm
Exécution pointe de centrage avec rotation
Longueur utile L2 20 mm
Logement côté machine queue cylindrique
Diamètre de tige DS 25 mm
Longueur de queue LS 87,5 mm
Avec filetage d’extraction non
Avec amortissement des chocs non
Sens d’utilisation droite; gauche
Pointes de centrage interchangeables incluses non
Utilisation fraisage; tournage
Poids 1,5 kg
Type de produit entraîneurs frontaux

Identification et classification

Référence article 327541 25
Réf. fabricant 1341541
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Sans pointe de centrage ni disque d’entraînement, pour rotation à droite et à gauche.
Les entraîneurs frontaux sont des outils de serrage en fabrication mécanique. Ils servent à transmettre le couple de la broche de la machine à la pièce. Dans les machines d’usinage, les arbres sont serrés entre les pointes à l’aide des entraîneurs frontaux (également appelés pointes d’entraînement). Le profil extérieur complet de la pièce peut être usiné en une seule opération. La fixation via les centres de pièces permet d’atteindre des exigences de concentricité élevées.
Le CoAE est un entraîneur frontal constant, qui est serré manuellement dans un tour. Il est essentiellement utilisé pour le tournage par enlèvement de copeaux sur toute la longueur. Les pièces sont serrées à l’avant. Un fraisage peut également être effectué au même serrage. Il se caractérise par une force de serrage constante, même en cas de faces frontales irrégulières ou d’écarts plus importants d’orthogonalité. Le porte-outils est radial, sans jeu. Grâce à la structure modulaire, il permet d’utiliser différentes pointes et différents disques d’entraînement avec un seul entraîneur frontal pour usiner différentes géométries. Le CoAE remplace les entraîneurs frontaux Röhm CoA. Convient aux machines d’usinage à serrage manuel.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321720, 321750 et 321770.

Accessoire(s):

Disques d’entraînement 327601 – 327651, pointe de centrage 327661.