DCNS 220-066-220B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203025
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3203025
EAN / GTIN 7291075297850
Réf. fabricant 3203025
Article hors catalogue L24040 1266

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Longueur hors tout (OAL) 154.3 mm, Longueur utile (LU) 69.32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 22.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90.3 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 220
  • Longueur hors tout (OAL) 154.3 mm
  • Point Length (PL) 3.32 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 94.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 69.32 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout