DCNS 120-036-120B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3203012
EAN / GTIN 7291075297720
Réf. fabricant 3203012
Article hors catalogue L24040 22

Description

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 12 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 12,0, długość całkowita (OAL): 93 mm, długość efektywna (LU): 37,82 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 12,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 12 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 49,82 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 12.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 120
  • Długość całkowita (OAL) 93 mm
  • Długość punktu (PL) 1,82 mm
  • Długość wspornika (LPR) 52 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 41 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 37,82 mm