IDI 160-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5504850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 5504850
EAN / GTIN 7291075099331
Réf. fabricant 5504850
Article hors catalogue L24050 1783

Description

Description:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Feature:

  • Cutting Diameter (DC) 16 mm
  • Functional Length (LF) 4.99 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Insert Thickness (S) 7.9 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.91 mm