{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Codage du point de séparation | EWC00400215; SZD02500285 | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | VARIA | |
| Référence fabricant | Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX4 | |
| Interface côté machine | VX4 | |
| Pour type de pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Taille pince de serrage | 25 | |
| Longueur de col A | 30 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 42 mm | |
| Forme | forme courte | |
| Couple de serrage | 5,7 Nm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Longueur totale L | 70,5 mm | |
| Hauteur totale H1 | 42 mm | |
| Largeur totale B1 | 42 mm | |
| Norme | DIN 6499 | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319804 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001743480 | |
| Réf. fabricant | S05215 | |
| Fabricant/personne responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |