Ecrou en T traité, Largeur de rainure D: 17mm

Réf.: 313505 17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de rainure D 17 mm
Couple de serrage maximal 70 Nm
Filetage G M12
Hauteur H 23 mm
Hauteur d'étage h 9 mm
Type de produit Tasseaux en T

Identification et classification

Référence article 313505 17
EAN / GTIN 2050001929662
Réf. fabricant 0140101
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Rectifiés avec précision et traités.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins de serrage courants des marques Schunk, Forkardt, Röhm et SMW (avec denture striée).

Adapté(s) pour:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Livraison:

Avec vis cylindriques DIN 912 − 12.9!

Remarque(s):

Autres écrous en T livrables usine.