P290 ACK D50-4-105-W50-18 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110778
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3110778
EAN / GTIN 7291075308099
Réf. fabricant 3110778
Article hors catalogue L23980 655

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut Maximum (APMX) 105 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 210 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 24
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 105 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 210 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout