P290 FPW D063-06-22-18 90° Face Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3106123
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3106123
EAN / GTIN 7291075308891
Réf. fabricant 3106123
Article hors catalogue L23980 363

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout