FRW D060A080-05-25.4-20 Fraises de copiage MILLSHRED.

Réf.: 3104129
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3104129
EAN / GTIN 7291075185591
Réf. fabricant 3104129
Article hors catalogue L23980 1209

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 58.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 60 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 58.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCMT 2009MO
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm