Mandrin pour forets à plaquettes, HSK-A 100, Pour ⌀ queue D1: 20mm

Réf.: 307007 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ queue D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ queue D1 20 mm
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 90 mm
⌀ ext. D 40 mm
Type de produit Mandrin pour forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 307007 20
EAN / GTIN 4062406105273
Réf. fabricant 307007 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret. Lors du serrage, l’embase de la queue du foret est plaquée contre la surface de contact. En outre, le ⌀ de la surface de contact est supérieur à celui des porte-outils traditionnels.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, vis de rechange 309907 et 309908.