Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Mandrin de serrage, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Réf.: 302862 20

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D1 (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 302862 20
Réf. fabricant 314040520105
Fabricant/personne responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Description

Exécution:

  • Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.
  • Avec revêtement anticorrosion.
  • Étanche à l'eau et aux poussières.
  • La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.
  • Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.
  • Force de serrage jusqu'à 1000 Nm pour ⌀ 20 et 4000 Nm pour ⌀ 32.

Exécution - image:

Les évidements axiaux internes empêchent efficacement le glissement de l'outil.
La résistance radiale élevée grâce au serrage répétable contre une face plane empêche toute inclinaison et garantit une grande précision d'usinage et une longue durée de vie de l'outil.
Les rainures en T absorbent l'huile et la graisse, de manière à garantir une transmission sûre du couple.
Fonctionnement parfaitement souple des écrous de serrage.

Avantage(s):

  • Longue durée de vie de l’outil.
  • Propriétés anti-vibratoires.
  • Grande stabilité grâce à l’écrou de serrage renforcé.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Clé à ergot 628400.
Tirettes 308760 − 308795.
Pinces de serrage 309575 − 309576.