Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 20 mm, ⌀ serrage nominal d: 16mm

Réf.: 309575 16
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
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02000105
Diamètre de queue DS 20 mm
Diamètre de serrage D1 16 mm
Diamètre extérieur D 20 mm
Longueur pince de serrage L 60 mm
Type forme cylindrique
Profil de serrage forme ronde
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309575 16
EAN / GTIN 2050001772138
Réf. fabricant 071100052016
Fabricant/personne responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Description

Exécution:

Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.
Pour mandrins de serrage NT 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Système étanche, convenant ainsi pour un arrosage interne.