{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage D1 | 20 mm | |
| Support | BT 40 | |
| Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forme | AD | |
| Arrosage interne | oui | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de col cote A | 90 mm | |
| ⌀ ext. pinces de serrage D | 52 mm | |
| Clé à ergot adaptée 628400 | 52 / 55 | |
| Type de produit | Mandrins de serrage |
| Référence article | 302861 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001771773 | |
| Réf. fabricant | 314040320090 | |
| Fabricant/personne responsable | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |