{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | without cooling lubricant entry | |
| Sortie de liquide de refroidissement | without cooling lubricant exit | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | iSO taper | |
| Codage du point de séparation | SKG05001195 | |
| Format d’image | avec rainure longitudinale et transversale | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 0500 | |
| Type d’attachement | spigot | |
| Longueur de queue | 97,5 mm | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Interface côté machine | SK 50 | |
| Diamètre de serrage min. | 20 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 20 mm | |
| Longueur de col | 105 mm | |
| Longueur du corps côté outil | 85,9 mm | |
| Diamètre extérieur écrou de serrage | 52 mm | |
| Hauteur écrou de serrage | 28 mm | |
| Précision de concentricité | 5 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6.3 at 20,000 rpm | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Force serrage max. | 1 000 Nm | |
| Avec arrosage | yes | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins de serrage | |
| Longueur totale | 206,75 mm | |
| Hauteur totale | 52 mm | |
| Largeur totale | 52 mm | |
| Norme | ISO 7388-1 | |
| Type | AD | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 300787 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001771759 | |
| Réf. fabricant | 166040520105 | |
| Fabricant/personne responsable | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |