Pince de serrage ER 40 Sécurité d’extraction secuRgrip, ⌀ serrage d: 20mm

Réf.: 309423 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de barre cône de pince de serrage
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Longueur de queue LS 46 mm
Porte-outils ER 40
Diamètre de serrage D1 20 mm
Diamètre extérieur D 41 mm
Longueur pince de serrage L 57,5 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degré
Norme DIN ISO 15488-B
Matériau acier
Surface avec rectification; trempage
Exécution surfaces de serrage avec rectification
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Avec réglage de longueur oui
Sécurité d’extraction d’outil oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309423 20
EAN / GTIN 2050002050075
Réf. fabricant 134020004

Description

Exécution:

Les pinces de serrage à système secuRgrip® présentent un profil similaire dans l’alésage de serrage. L’introduction de l’insert fileté dans la face HB rectifiée (Weldon) de la fraise permet de visser la combinaison fraise + insert fileté dans la pince de serrage et empêche ainsi toute extraction de l’outil.
Entièrement trempées et rectifiées.
Possibilité de préréglage de longueur approximatif à l’aide de la vis intégrée au fond de la pince de serrage.

Description:

Lors de l’usinage de pièces plus coûteuses, vous n’avez qu’une seule chance de le faire correctement. Les modifications de longueur dues à l’extraction d’outils peuvent entraîner des dommages graves sur la pièce. Les pinces de serrage ER-secuRgrip offrent une sécurité d’extraction maximale lors du fraisage.

Avantage(s):

  • Travail sûr - sécurité d’extraction optimale des outils.
  • Durées de vie d’outil plus longues.
  • Effet anti-vibratoire de la pince de serrage.
  • Flexibilité totale grâce au système de pinces de serrage ER.
  • Maniement aisé - aucune modification nécessaire au mandrin à pinces.

Utilisation:

Le système SecuRgrip® permet d’obtenir un mandrin avec sécurité d’extraction à partir d’un mandrin à pinces classique, les avantages du système de pinces de serrage ER flexible sont conservés.
Commencer par clipser la pince de serrage dans l’écrou de serrage. Ensuite, visser la fraise à la longueur désirée (si cela n’a pas été fait avant, placer délicatement la vis de réglage de longueur sur la fraise).

Adapté(s) pour:

Toutes les fraises en carbure avec méplat Weldon standard.

Accessoire(s):

Inserts filetés 309426.

Remarque(s):

Uniquement pour le diamètre nominal. Attention au positionnement correct dans le mandrin à pinces: en cas d’utilisation, par exemple, dans des mandrins ultra-courts, il peut être nécessaire de retirer la rondelle de compensation de longueur sur la face inférieure de la pince de serrage.