Pinces de serrage ER Avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 15mm

Réf.: 308987 15
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône de pince de serrage
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm; 15 mm
Diamètre de queue DS 15 mm
Référence fabricant 469 E
Porte-outils ER 32
Diamètre de serrage D1 15 mm
Diamètre extérieur D 32,7 mm
Longueur pince de serrage L 40 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degrés
Norme DIN ISO 15488-B
Matériau acier
Surface trempé, rectifié
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308987 15
EAN / GTIN 4054631126024
Réf. fabricant 13756011500
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Produit anti-corrosion: Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.
Etanchéité métallique.

Description:

Pression de lubrification: Utilisable jusqu’à 120 bars.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne; serrage limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.