Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, ⌀ serrage nom. d: 11mm

Réf.: 308959 11
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 429 E
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône de pince de serrage
Diamètre de serrage D1 11 mm
Diamètre extérieur D 26 mm
Longueur pince de serrage L 34 mm
Surface avec rectification; polie; trempage
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Avec joint oui
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308959 11
EAN / GTIN 4045197888549
Réf. fabricant 308959 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.