{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 429 E | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône de pince de serrage | |
| Diamètre de serrage D1 | 16 mm | |
| Diamètre extérieur D | 26 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 34 mm | |
| Surface | avec rectification; polie; trempage | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 10 µm | |
| Avec joint | oui | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 308959 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197888594 | |
| Réf. fabricant | 308959 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |