Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, ⌀ serrage nom. d: 8mm

Réf.: 308959 8
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
263 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 cône de pince de serrage
Référence fabricant 429 E
Porte-outils ER 25
Diamètre de serrage D1 8 mm
Diamètre extérieur D 26 mm
Longueur pince de serrage L 34 mm
Norme DIN ISO 15488-A
Surface avec rectification; polie; trempage
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Avec joint oui
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308959 8
EAN / GTIN 4045197888518
Réf. fabricant 308959 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.