{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre d’alésage | 6 mm | |
| Diamètre embase D | 21,8 mm | |
| Type de produit | tirettes | |
| Filetage M | M16 | |
| Pour support | SA 40 | |
| Longueur totale L | 41,25 mm | |
| Diamètre de tête D1 | 18,79 mm | |
| Ouverture | 19 mm | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec moyeu | oui | |
| Étanche | oui | |
| Couple de serrage max. | 50 Nm |
| Référence article | 308678 40M | |
| EAN / GTIN | 4069515066198 | |
| Réf. fabricant | 308678 40M | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |