Mandrin porte-fraise avec arrosage, HSK-A 63 A = 130, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 306566 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; mandrin porte-fraise
Codage du point de séparation HSK0630x715; FDA01600210
Format d’image face plane, cône standard type A
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 63 mm; 16 mm
Type d’attachement tenon; tenon
Longueur de col A 130 mm
Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 17 mm
Diamètre extérieur côté outil D 38 mm
Précision de concentricité 6 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Avec support de données RFID non
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Diamètre mandrin d1 16 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 179 mm
Norme DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 1,35 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 306566 16
EAN / GTIN 4045197870162
Réf. fabricant 306566 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • A partir de l’arbre ⌀ 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Surface de contact agrandie.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Avec arrosage.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquettes avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, clé spéciale 309840.