Marófej befogó hűtőcsatorna furattal 16 mm

Cikkszám: 306566 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó HSK-A 63 A = 130
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Alak A
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 130 mm
Külső ⌀ D 38 mm
Marótüske hossza L4 17 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 306566 16
EAN / GTIN 4045197870162

Leírás

Kivitel:

  • 40-es befogási ⌀ 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
  • Balluff/RFID chip furattal.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek