Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais 16 mm

Prekės Nr.: 306566 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis HSK-A 63 A = 130
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Aušinimo kanalo anga neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 130 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306566 16
EAN / GTIN 4045197870162

Aprašymas

Modelis:

  • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys