{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Canal d’arrosage obturable | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK; mandrin porte-fraise | |
| Codage du point de séparation | HSK0630x715; FDA02200210 | |
| Format d’image | face plane, cône standard type A | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant; métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 63 mm; 22 mm | |
| Type d’attachement | tenon; tenon | |
| Lubrifiant | oui | |
| Longueur de col A | 130 mm | |
| Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 | 19 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 48 mm | |
| Précision de concentricité | 6 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Avec support de données RFID | non | |
| Avec arrosage | oui | |
| Arrosage obturable | non | |
| Diamètre mandrin d1 | 22 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises | |
| Longueur totale L | 181 mm | |
| Norme | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | A | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 1,6 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 306566 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197870179 | |
| Réf. fabricant | 306566 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |