Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 130, Dorn-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 306566 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar nein
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung HSK0630x715; FDA01600210
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 63 mm; 16 mm
Aufnahmeart Zapfen; Zapfen
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 63
Auskraglänge A 130 mm
Fräsdornlänge L3; L4 17 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 38 mm
Rundlaufgenauigkeit 6 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
inklusive RFID-Datenträger nein
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar nein
Durchmesser Dorn d1 16 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt L 179 mm
Norm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 1,35 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 306566 16
EAN / GTIN 4045197870162
Herstellernummer 306566 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.