{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK; cône de pince de serrage | |
| Codage du point de séparation | HSK05001790; SZD02500205 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 50 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | ER-Spannzangenfutter | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 1 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 16 mm | |
| Pour type de pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Taille pince de serrage | 25 | |
| Longueur de col A | 70 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 41 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Forme | forme courte | |
| Avec vis de réglage de longueur | non | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Longueur totale L | 95 mm | |
| Norme | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | A | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | non | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 305155 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263110293 | |
| Réf. fabricant | 305155 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |