{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK; Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK05001790; SZD02500205 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 50 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | ER-Spannzangenfutter | |
| Upínací průměr min. D1 | 1 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 16 mm | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 25 | |
| Nepodepřená délka A | 70 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 41 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Včetně šroubu pro nastavování délky | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 95 mm | |
| Norma | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ne | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 305155 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263110293 | |
| Číslo výrobce | 305155 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |