Mandrin à pince ER, HSK-E 50 court, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 305155 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation HSK05001790; SZD01600205
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 50 mm
Type d’attachement tenon
Lubrifiant oui
Référence fabricant ER-Spannzangenfutter
Diamètre de serrage min. D1 0,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 16
Longueur de col A 60 mm
Diamètre extérieur côté outil D 28 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme courte
Avec vis de réglage de longueur non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 85 mm
Norme DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID non
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 305155 16
EAN / GTIN 4067263110286
Réf. fabricant 305155 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Passage percé (sans vis de réglage).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, pinces de serrage ER 308881 − 309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.

Remarque(s):

Avec RFID/alésage Balluffchip.