{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK; Cono de pinza | |
| Codificación de punto de separación | HSK05001790; SZD02500205 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 50 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | ER-Spannzangenfutter | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 16 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de la pinza portapiezas | 25 | |
| Longitud de alcance A | 70 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 41 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 95 mm | |
| Norma | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | no | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 305155 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263110293 | |
| Número del fabricante | 305155 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |