ER įspraustinė, HSK-E 50 trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25

Prekės Nr.: 305155 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 25
Laikiklis HSK-E 50 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 305155 25
EAN / GTIN 4067263110293
Gamintojo numeris 305155 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 − forma A ir B.

Tiekiama:

Su dengta High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Pastaba:

Be RFID / Balluff-Chip angos.